{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 36 mm | |
Rozměr klíče 2 | 41 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 358 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 80 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 88 mm | |
Maximální výška čelisti h | 11 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610950 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197441515 | |
Číslo výrobce | 610950 36X41 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 36X41 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 746 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
392 ks okamžitě k dodání
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
554 ks okamžitě k dodání
887,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne | ne |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b2 | 88 | 88 | 88 |
Maximální výška čelisti h | 11 | 11 | 11 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Délka klíče L | 358 | 358 | 375 |
Rozměr klíče 1 | 36 | 36 | 36 |