{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 30 mm | |
Rozměr klíče 2 | 34 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 302 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 66 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 75 mm | |
Maximální výška čelisti h | 10 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197281425 | |
Číslo výrobce | 610950 30X34 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč 30X34 mm
na poptávku
Ihned k dodání
464 ks okamžitě k dodání
349,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
295 ks okamžitě k dodání
436,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne | ne |
Nejiskřící | ne | ne | ne |
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximální výška čelisti h | 10 | 10 | 10 |
Rozměr klíče 1 | 30 | 30 | 30 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |