{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 30 mm | |
Rozměr klíče 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 299 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 66 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 70 mm | |
Maximální výška čelisti h | 10 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197159397 | |
Číslo výrobce | 610950 30X32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 30X32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 906 ks okamžitě k dodání
306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
989 ks okamžitě k dodání
261,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
749 ks okamžitě k dodání
385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne | ne |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b1 | 66 | 66 | 66 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rozměr klíče 1 | 30 | 30 | 30 |
Rozměr klíče 2 | 32 | 32 | 32 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |