• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 14X15mm

Artiklové číslo: 610600 14X15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 546 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 14 mm
Rozměr klíče 2 15 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Délka klíče L 190 mm
Maximální šířka čelisti b1 33 mm
Maximální šířka čelisti b2 35 mm
Maximální výška čelisti h 6 mm
Poloha čelisti 1 15 stupeň
Poloha čelisti 2 15 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Nejiskřící ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů ne
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 610600 14X15
EAN / GTIN 4062406220273
Číslo výrobce 610600 14X15
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, neodlupující se matně chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku