{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 27 mm | |
Rozměr klíče 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 300 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 60 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 70 mm | |
Maximální výška čelisti h | 10 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4062406220433 | |
Číslo výrobce | 610600 27X32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 27X32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
873 ks okamžitě k dodání
412,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání
284,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
747 ks okamžitě k dodání
332,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne | ne |
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b1 | 60 | 60 | 60 |
Maximální výška čelisti h | 10 | 10 | 10 |
Rozměr klíče 1 | 27 | 27 | 27 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |