{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 21 mm | |
Rozměr klíče 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 250 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 47 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 53 mm | |
Maximální výška čelisti h | 8 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4062406220389 | |
Číslo výrobce | 610600 21X24 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 21X24 mm
na poptávku
Ihned k dodání
661 ks okamžitě k dodání
281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání
174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b2 | 53 | 53 | 53 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Délka klíče L | 250 | 245 | 245 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |