Sada oboustranných otevřených klíčů 10

Artiklové číslo: 610610 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
556 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha čelisti 1 15 stupeň
Poloha čelisti 2 15 stupeň
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 610610 10
EAN / GTIN 4062406220488

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvlášť dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

HOLEX Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 oboustranném otevřeném klíči č. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly