{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 6 mm | |
Rozměr klíče 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 120 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 16 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 18 mm | |
Maximální výška čelisti h | 4 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406220167 | |
Číslo výrobce | 610600 6X7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 6X7mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 855 ks okamžitě k dodání
92,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 025 ks okamžitě k dodání
48,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 592 ks okamžitě k dodání
53,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 557 ks okamžitě k dodání
46,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Délka klíče L | 120 mm | 122 mm | 122 mm | 100 mm |
Rozměr klíče 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rozměr klíče 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |