{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 8 mm | |
Rozměr klíče 2 | 10 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 140 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 20 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 23 mm | |
Maximální výška čelisti h | 5 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4062406220198 | |
Číslo výrobce | 610600 8X10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč 8X10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 418 ks okamžitě k dodání
113,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 788 ks okamžitě k dodání
55,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 827 ks okamžitě k dodání
60,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 645 ks okamžitě k dodání
41,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximální výška čelisti h | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Délka klíče L | 140 | 136 | 136 | 120 |
Rozměr klíče 2 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |