{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 8 mm | |
Rozměr klíče 2 | 10 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 136 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 20 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 23 mm | |
Maximální výška čelisti h | 5 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610900 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197384096 | |
Číslo výrobce | 610900 8X10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 8X10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
592 ks okamžitě k dodání
57,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 164 ks okamžitě k dodání
62,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 552 ks okamžitě k dodání
119,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne | ne |
Nejiskřící | ne | ne | ne |
Maximální výška čelisti h | 5 | 5 | 5 |
Rozměr klíče 1 | 8 | 8 | 8 |
Rozměr klíče 2 | 10 | 10 | 10 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |