{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 7 mm | |
Rozměr klíče 2 | 8 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 130 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 18 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 20 mm | |
Maximální výška čelisti h | 4 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610900 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197384072 | |
Číslo výrobce | 610900 7X8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 7X8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
822 ks okamžitě k dodání
54,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
839 ks okamžitě k dodání
61,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
787 ks okamžitě k dodání
121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne | ne |
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b1 | 18 | 18 | 18 |
Maximální výška čelisti h | 4 | 4 | 4 |
Rozměr klíče 1 | 7 | 7 | 7 |
Rozměr klíče 2 | 8 | 8 | 8 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |