Oboustranný otevřený klíč 21X23 mm

Artiklové číslo: 610900 21X23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 21 mm
Rozměr klíče 2 23 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Délka klíče L 245 mm
Maximální šířka čelisti b1 47 mm
Maximální šířka čelisti b2 51 mm
Maximální výška čelisti h 8 mm
Poloha čelisti 1 15 stupeň
Poloha čelisti 2 15 stupeň
Povrch fosfátované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Nejiskřící ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů ne
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 610900 21X23
EAN / GTIN 4045197384256
Číslo výrobce 610900 21X23

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Oboustranný otevřený klíč  21X23 mm

Oboustranný otevřený klíč 21X23 mm

na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
154,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 059 ks okamžitě k dodání
186,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
489 ks okamžitě k dodání
234,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Poloha čelisti 2 15 15 15
Maximální šířka čelisti b1 47 47 47
Maximální šířka čelisti b2 51 51 51
Maximální výška čelisti h 8 8 8
Norma DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
Délka klíče L 245 245 250
Rozměry velikostí klíčů metrické metrické metrické

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku