{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 25 mm | |
Rozměr klíče 2 | 28 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 274 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 56 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 62 mm | |
Maximální výška čelisti h | 9 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610900 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197384300 | |
Číslo výrobce | 610900 25X28 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 25X28 mm
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
248,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
294 ks okamžitě k dodání
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne |
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b1 | 56 | 56 |
Maximální šířka čelisti b2 | 62 | 62 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rozměr klíče 2 | 28 | 28 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |