{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 12 mm | |
Rozměr klíče 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 171 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 29 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 32 mm | |
Maximální výška čelisti h | 6 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610900 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197384126 | |
Číslo výrobce | 610900 12X14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 12X14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 279 ks okamžitě k dodání
81,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 269 ks okamžitě k dodání
90,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
402 ks okamžitě k dodání
52,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
488 ks okamžitě k dodání
150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Maximální výška čelisti h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Délka klíče L | 171 mm | 171 mm | 150 mm | 170 mm |
Rozměr klíče 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rozměr klíče 2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |