Oboustranný otevřený klíč 11X13 mm

Artiklové číslo: 610900 11X13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
567 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 11 mm
Rozměr klíče 2 13 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Délka klíče L 171 mm
Maximální šířka čelisti b1 29 mm
Maximální šířka čelisti b2 31 mm
Maximální výška čelisti h 6 mm
Poloha čelisti 1 15 stupeň
Poloha čelisti 2 15 stupeň
Povrch fosfátované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Nejiskřící ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů ne
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 610900 11X13
EAN / GTIN 4045197384119
Číslo výrobce 610900 11X13

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Oboustranný otevřený klíč  11X13 mm

Oboustranný otevřený klíč 11X13 mm

na poptávku
Ihned k dodání
567 ks okamžitě k dodání
76,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
84,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Oboustranně shodné velikosti klíčů ne ne
Nejiskřící ne ne
Poloha čelisti 1 15 15
Rozměr klíče 1 11 11
Rozměr klíče 2 13 13
Rozměry velikostí klíčů metrické metrické
Druh produktu Maticový klíč Maticový klíč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku