{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 24 mm | |
Rozměr klíče 2 | 26 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 265 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 54 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 58 mm | |
Maximální výška čelisti h | 9 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610900 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197384287 | |
Číslo výrobce | 610900 24X26 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 24X26 mm
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
461 ks okamžitě k dodání
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
714 ks okamžitě k dodání
282,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne | ne |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Maximální výška čelisti h | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Délka klíče L | 265 mm | 265 mm | 270 mm |
Rozměr klíče 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |