Oboustranný otevřený klíč 36X41 mm

Artiklové číslo: 610900 36X41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
355 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 36 mm
Rozměr klíče 2 41 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Délka klíče L 358 mm
Maximální šířka čelisti b1 80 mm
Maximální šířka čelisti b2 88 mm
Maximální výška čelisti h 11 mm
Poloha čelisti 1 15 stupeň
Poloha čelisti 2 15 stupeň
Povrch fosfátované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Nejiskřící ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů ne
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 610900 36X41
EAN / GTIN 4045197384379
Číslo výrobce 610900 36X41

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Oboustranný otevřený klíč  36X41 mm

Oboustranný otevřený klíč 36X41 mm

na poptávku
Ihned k dodání
355 ks okamžitě k dodání
528,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 630 ks okamžitě k dodání
586,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
622 ks okamžitě k dodání
394,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
435 ks okamžitě k dodání
850,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Poloha čelisti 1 15 stupeň 15 stupeň 15 stupeň 15 stupeň
Poloha čelisti 2 15 stupeň 15 stupeň 15 stupeň 15 stupeň
Norma DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 895 DIN 3110; ISO 3318
Délka klíče L 358 mm 358 mm 365 mm 375 mm
Rozměr klíče 1 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Rozměry velikostí klíčů metrické metrické metrické metrické
Druh produktu Maticový klíč Maticový klíč Maticový klíč Maticový klíč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku