{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 36 mm | |
Rozměr klíče 2 | 41 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Délka klíče L | 365 mm | |
Maximální výška čelisti h | 15 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Speciální ocel | |
Povrch | černěné | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613000 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197384676 | |
Číslo výrobce | 613000 36X41 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč DIN 895 36X41 mm
na poptávku
Ihned k dodání
468 ks okamžitě k dodání
394,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
360 ks okamžitě k dodání
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 659 ks okamžitě k dodání
586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
493 ks okamžitě k dodání
850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximální výška čelisti h | 15 | 11 | 11 | 11 |
Norma | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Délka klíče L | 365 | 358 | 358 | 375 |
Rozměr klíče 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Rozměr klíče 2 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |