Oboustranný otevřený klíč DIN 895 50X55 mm

Artiklové číslo: 613000 50X55
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
467 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 50 mm
Rozměr klíče 2 55 mm
Norma DIN 895
Délka klíče L 485 mm
Maximální výška čelisti h 18 mm
Poloha čelisti 1 15 stupeň
Poloha čelisti 2 15 stupeň
Materiál Speciální ocel
Povrch černěné
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613000 50X55
EAN / GTIN 4045197384706
Číslo výrobce 613000 50X55

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, úhel otevření 15°, silná rukojeť.

Norma:

DIN 895

Materiál:

Speciální ocel (pevnost 1200 − 1400 N/mm2). Povrch černý.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku