{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 41 mm | |
Rozměr klíče 2 | 46 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Délka klíče L | 400 mm | |
Maximální výška čelisti h | 16 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Speciální ocel | |
Povrch | černěné | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613000 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197384683 | |
Číslo výrobce | 613000 41X46 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč DIN 895 41X46 mm
na poptávku
Ihned k dodání
261 ks okamžitě k dodání
507,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
924,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
525 ks okamžitě k dodání
1 095,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Délka klíče L | 400 | 400 | 400 |
Rozměr klíče 1 | 41 | 41 | 41 |
Rozměr klíče 2 | 46 | 46 | 46 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |