{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 8 mm | |
Rozměr klíče 2 | 9 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Délka klíče L | 110 mm | |
Maximální výška čelisti h | 4 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Speciální ocel | |
Povrch | černěné | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613000 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197384447 | |
Číslo výrobce | 613000 8X9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč DIN 895 8X9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 213 ks okamžitě k dodání
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 418 ks okamžitě k dodání
52,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 739 ks okamžitě k dodání
58,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 763 ks okamžitě k dodání
99,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Délka klíče L | 110 | 136 | 136 | 140 |
Rozměr klíče 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rozměr klíče 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |