{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 24 mm | |
Rozměr klíče 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Délka klíče L | 255 mm | |
Maximální výška čelisti h | 10,5 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Speciální ocel | |
Povrch | černěné | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613000 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384607 | |
Číslo výrobce | 613000 24X27 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč DIN 895 24X27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 005 ks okamžitě k dodání
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
834 ks okamžitě k dodání
188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 241 ks okamžitě k dodání
211,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
754 ks okamžitě k dodání
271,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Délka klíče L | 255 | 265 | 265 | 280 |
Rozměr klíče 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Rozměr klíče 2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |