{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 30 mm | |
Rozměr klíče 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Délka klíče L | 320 mm | |
Maximální výška čelisti h | 13,5 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Speciální ocel | |
Povrch | černěné | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613000 30X36 | |
EAN / GTIN | 4045197384652 | |
Číslo výrobce | 613000 30X36 |