{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 19 mm | |
Rozměr klíče 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 235 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 44 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 49 mm | |
Maximální výška čelisti h | 8 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384225 | |
Číslo výrobce | 610900 19X22 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 19X22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
613 ks okamžitě k dodání
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 963 ks okamžitě k dodání
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
693 ks okamžitě k dodání
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b1 | 44 | 44 | 44 |
Maximální výška čelisti h | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rozměr klíče 1 | 19 | 19 | 19 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |