{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 34 mm | |
Rozměr klíče 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 325 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 75 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 80 mm | |
Maximální výška čelisti h | 10 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610900 34X36 | |
EAN / GTIN | 4045197384362 | |
Číslo výrobce | 610900 34X36 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 34X36 mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
459,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
377 ks okamžitě k dodání
509,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne |
Maximální šířka čelisti b1 | 75 | 75 |
Maximální šířka čelisti b2 | 80 | 80 |
Rozměr klíče 1 | 34 | 34 |
Rozměr klíče 2 | 36 | 36 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |