{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 14 mm | |
Rozměr klíče 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 205 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 33 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 39 mm | |
Maximální výška čelisti h | 6 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610600 14X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220280 | |
Číslo výrobce | 610600 14X17 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 14X17 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 671 ks okamžitě k dodání
176,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
315 ks okamžitě k dodání
104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
858 ks okamžitě k dodání
113,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne | ne |
Nejiskřící | ne | ne | ne |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b2 | 39 | 39 | 39 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Délka klíče L | 205 | 201 | 201 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |