{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 27 mm | |
Rozměr klíče 2 | 30 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 300 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 60 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 66 mm | |
Maximální výška čelisti h | 10 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610600 27X30 | |
EAN / GTIN | 4062406220426 | |
Číslo výrobce | 610600 27X30 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 27X30 mm
na poptávku
Ihned k dodání
704 ks okamžitě k dodání
412,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 161 ks okamžitě k dodání
292,00 CZK
153,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
860 ks okamžitě k dodání
304,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne | ne |
Nejiskřící | ne | ne | ne |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximální výška čelisti h | 10 | 10 | 10 |
Délka klíče L | 300 | 274 | 274 |
Rozměr klíče 1 | 27 | 27 | 27 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |