{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 32 mm | |
Rozměr klíče 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 325 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 70 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 80 mm | |
Maximální výška čelisti h | 10 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610600 32X36 | |
EAN / GTIN | 4062406220464 | |
Číslo výrobce | 610600 32X36 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 32X36 mm
na poptávku
Ihned k dodání
291 ks okamžitě k dodání
684,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
438,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
927 ks okamžitě k dodání
491,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne | ne |
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b1 | 70 | 70 | 70 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Délka klíče L | 325 | 325 | 325 |
Rozměr klíče 1 | 32 | 32 | 32 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |