{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 4 mm | |
Rozměr klíče 2 | 5 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 100 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 13 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 14 mm | |
Maximální výška čelisti h | 3 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610600 4X5 | |
EAN / GTIN | 4062406219642 | |
Číslo výrobce | 610600 4X5 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |