• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Sada nářadí V / 100dílná − základní vybavení

Artiklové číslo: 680570
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081557 LR3
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 680570
EAN / GTIN 2050001021854
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Popis

Použití:

Obvyklé sady pro uložení v dílenských vozících, pracovních stolech, zásuvkových skříních, atd.

Rozsah dodávky:

Svinovací metr Tajima: 1 ks č. 462300 vel. 5
Půlkulatý pilník DICK 200 mm, sek: 1 ks č. 513200 vel. 200
Rukojeť na pilník z tvrdého dřeva: 1 ks č. 519400 vel. 120
Sada zámečnických pilníků v plechovém pouzdru: 1 ks č. 518950 (6dílná)
Ruční drátěný ocelový kartáč: 1 ks č. 575000 vel. 4
Sada oboustranných otevřených klíčů GARANT: 1 ks č. 610610 vel. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Sada oboustranných očkových klíčů GARANT: 1 ks č. 615610 vel. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Sada úhlových šroubováků pro šrouby s vnitřním šestihranem: 1 ks č. 626072 vel. 8 (2 - 10 mm)
Sada nástrčných klíčů 1/2 palce, včetně unášecích dílů: 1 ks č. 638018 vel. 12 (33dílná)
Sada plochých šroubováků: 1 ks č. 660711 vel. 5 (3,5 - 8 mm)
Zkoušečka napětí 150 − 250 V.: 1 ks č. 665014 vel. 2,5
Plochý šroubovák PB Swiss Tools, krátký: 1 ks č. 664100 vel. 6,5
Šroubovák PB Swiss Tools pro šrouby Phillips, krátký: 1 ks č. 668000 vel. 2K
Sada šroubováků pro šrouby Phillips: 1 ks č. 668411 vel. 3 (1-3)
Silové kombinované kleště GARANT, chromované: 1 ks č. 700340 vel. 180
Siko kleště KNIPEX®: 1 ks č. 705700 vel. 250
Stranové štípací kleště GARANT, chromované: 1 ks č. 724840 vel. 160
Plochý sekáč RENNSTEIG: 1 ks č. 740500 vel. 175
Sada průbojníků a důlčík RENNSTEIG: 1 ks č. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120mm)
Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750125 vel. 500
Plastová palička Wera s uretanovými vložkami: 1 ks č. 754200 vel. 32
Šídlo PB Swiss Tools, délka 200 mm, s plastovou rukojetí: 1 ks č. 831600 vel. 110
Trojhranný dutý škrabák RENNSTEIG s dřevěnou rukojetí: 1 ks č. 836010 vel. 150
Plochý škrabák RENNSTEIG s dřevěnou rukojetí: 1 ks č. 837020 vel. 200
Univerzální nůž Tajima, čepel 18 mm: 1 ks č. 845030 vel. 2K
Plastová olejnička s mosaznou trubičkou: 1 ks č. 083529 vel. 80
Teleskopický magnetický zvedák: 1 ks č. 081650 (délka 160 − 670 mm)
Kapesní svítilna, LED: 1 ks č. 081437 BLACK

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku