{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 27 mm | |
Rozměr klíče 2 | 30 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 300 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 60 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 66 mm | |
Maximální výška čelisti h | 10 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 27X30 | |
EAN / GTIN | 4018754018048 | |
Číslo výrobce | 40032730 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 27X30 mm
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
609,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 149 ks okamžitě k dodání
282,00 CZK
135,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 059 ks okamžitě k dodání
294,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
658 ks okamžitě k dodání
395,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne | ne | ne |
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b1 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Délka klíče L | 300 | 274 | 274 | 300 |
Rozměr klíče 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Rozměr klíče 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |