{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 7 mm | |
Rozměr klíče 2 | 8 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 140 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 18 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 20 mm | |
Maximální výška čelisti h | 4 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 7X8 | |
EAN / GTIN | 4018754017720 | |
Číslo výrobce | 40030708 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 7X8mm
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
806 ks okamžitě k dodání
53,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 245 ks okamžitě k dodání
59,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne | ne | ne |
Maximální šířka čelisti b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Maximální šířka čelisti b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Délka klíče L | 140 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Rozměr klíče 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |