{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 30 mm | |
Rozměr klíče 2 | 34 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 300 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 66 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 75 mm | |
Maximální výška čelisti h | 10 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754018079 | |
Číslo výrobce | 40033034 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 30X34mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
679,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
528 ks okamžitě k dodání
349,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání
436,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne | ne | ne |
Maximální šířka čelisti b1 | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Maximální šířka čelisti b2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Délka klíče L | 300 mm | 302 mm | 302 mm | 300 mm |
Rozměr klíče 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |