{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 27 mm | |
Rozměr klíče 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 300 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 60 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 70 mm | |
Maximální výška čelisti h | 10 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 27X32 | |
EAN / GTIN | 4018754018055 | |
Číslo výrobce | 40032732 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 27X32mm
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
614,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
319 ks okamžitě k dodání
274,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
720 ks okamžitě k dodání
322,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
465 ks okamžitě k dodání
202,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
612 ks okamžitě k dodání
395,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Délka klíče L | 300 mm | 299 mm | 299 mm | 285 mm | 300 mm |
Rozměr klíče 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |