{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 25 mm | |
Rozměr klíče 2 | 28 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Délka klíče L | 285 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 56 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 62 mm | |
Maximální výška čelisti h | 9 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610100 25X28 | |
EAN / GTIN | 4018754018024 | |
Číslo výrobce | 40032528 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 25X28mm
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
512,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
248 ks okamžitě k dodání
240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
437 ks okamžitě k dodání
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | ne | ne |
Nejiskřící | ne | ne | ne |
Maximální šířka čelisti b1 | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Maximální šířka čelisti b2 | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Maximální výška čelisti h | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rozměr klíče 1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |