{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 27 mm | |
Schlüsselweite 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 60 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 70 mm | |
maximale Maulhöhe h | 10 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 27X32 | |
EAN / GTIN | 4018754018055 | |
Herstellernummer | 40032732 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 27X32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
23,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
10,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
667 Stück sofort lieferbar
12,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
516 Stück sofort lieferbar
7,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
828 Stück sofort lieferbar
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulhöhe h | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 10 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüsselweite 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Schlüsselweite 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |