{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 13 mm | |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 205 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 33 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 39 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754017843 | |
Herstellernummer | 40031317 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 13X17mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
9,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
887 Stück sofort lieferbar
3,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 351 Stück sofort lieferbar
3,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 947 Stück sofort lieferbar
2,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 713 Stück sofort lieferbar
6,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
Schlüssellänge L | 205 mm | 201 mm | 201 mm | 165 mm | 205 mm |
Schlüsselweite 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |