{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 17 mm | |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 220 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 40 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 43 mm | |
maximale Maulhöhe h | 7 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754017898 | |
Herstellernummer | 40031719 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 17X19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
285 Stück sofort lieferbar
10,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
994 Stück sofort lieferbar
4,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 751 Stück sofort lieferbar
5,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 558 Stück sofort lieferbar
6,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein | nein | nein |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b2 | 43 | 43 | 43 | 43 |
maximale Maulhöhe h | 7 | 7 | 7 | 7 |
Schlüsselweite 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Schlüsselweite 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |