{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 6 mm | |
Schlüsselweite 2 | 7 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 120 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 16 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 18 mm | |
maximale Maulhöhe h | 4 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 6X7 | |
EAN / GTIN | 4018754017713 | |
Herstellernummer | 40030607 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 6X7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
5,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 058 Stück sofort lieferbar
1,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 068 Stück sofort lieferbar
2,03 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 569 Stück sofort lieferbar
1,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 195 Stück sofort lieferbar
3,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 120 | 122 | 122 | 100 | 120 |
Schlüsselweite 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |