{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 13 mm | |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 190 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 33 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 35 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 13X15 | |
EAN / GTIN | 4018754017829 | |
Herstellernummer | 40031315 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 13X15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
9,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
239 Stück sofort lieferbar
3,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
645 Stück sofort lieferbar
3,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
755 Stück sofort lieferbar
2,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
945 Stück sofort lieferbar
5,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,5 mm | 6 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 190 mm | 186 mm | 186 mm | 160 mm | 190 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |