Doppelmaulschlüssel 13X15 mm

Artikel-Nr.: 610900 13X15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
336 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 13 mm
    Schlüsselweite 2 15 mm
    Norm DIN 3110; ISO 3318
    Schlüssellänge L 186 mm
    maximale Maulbreite b1 33 mm
    maximale Maulbreite b2 35 mm
    maximale Maulhöhe h 6 mm
    Maulstellung 1 15 Grad
    Maulstellung 2 15 Grad
    Oberfläche phosphatiert
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    funkenfrei nein
    beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 610900 13X15
    EAN / GTIN 4045197384140
    Herstellernummer 610900 13X15

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
    Mit ovalem Schaft.

    Norm:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Doppelmaulschlüssel  13X15 mm

    Doppelmaulschlüssel 13X15 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    336 Stück sofort lieferbar
    3,21 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    480 Stück sofort lieferbar
    3,71 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 110 Stück sofort lieferbar
    5,80 €
    maximale Maulbreite b1 33 33 33
    maximale Maulbreite b2 35 35 35
    maximale Maulhöhe h 6 6 6
    Norm DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Schlüssellänge L 186 186 190
    Schlüsselweite 1 13 13 13
    Schlüsselweite 2 15 15 15

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb