{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 30 mm | |
Schlüsselweite 2 | 34 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 302 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 66 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 75 mm | |
maximale Maulhöhe h | 10 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610900 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197384348 | |
Herstellernummer | 610900 30X34 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 30X34 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
467 Stück sofort lieferbar
13,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
295 Stück sofort lieferbar
16,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein | nein |
funkenfrei | nein | nein | nein |
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulhöhe h | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweite 1 | 30 | 30 | 30 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |