{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 25 mm | |
Schlüsselweite 2 | 28 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 274 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 56 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 62 mm | |
maximale Maulhöhe h | 9 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610900 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197384300 | |
Herstellernummer | 610900 25X28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 25X28mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
248 Stück sofort lieferbar
9,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
386 Stück sofort lieferbar
9,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein |
funkenfrei | nein | nein |
maximale Maulbreite b1 | 56 mm | 56 mm |
maximale Maulbreite b2 | 62 mm | 62 mm |
maximale Maulhöhe h | 9 mm | 9 mm |
Schlüsselweite 1 | 25 mm | 25 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |