{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 17 mm | |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 220 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 40 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 43 mm | |
maximale Maulhöhe h | 7 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610900 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197348647 | |
Herstellernummer | 610900 17X19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 17X19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 395 Stück sofort lieferbar
4,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 795 Stück sofort lieferbar
5,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 790 Stück sofort lieferbar
2,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 562 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 220 mm | 220 mm | 180 mm | 220 mm |
Schlüsselweite 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |