{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 20 mm | |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 235 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 45 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 49 mm | |
maximale Maulhöhe h | 8 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610900 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384249 | |
Herstellernummer | 610900 20X22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 20X22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
385 Stück sofort lieferbar
5,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 474 Stück sofort lieferbar
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 309 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 235 | 235 | 235 |
Schlüsselweite 1 | 20 | 20 | 20 |
Schlüsselweite 2 | 22 | 22 | 22 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |