{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 7 mm | |
Schlüsselweite 2 | 8 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 130 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 18 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 20 mm | |
maximale Maulhöhe h | 4 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610900 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197384072 | |
Herstellernummer | 610900 7X8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 7X8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
806 Stück sofort lieferbar
2,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 247 Stück sofort lieferbar
2,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
4,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein | nein |
maximale Maulbreite b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
maximale Maulbreite b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Schlüsselweite 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |