Doppelmaulschlüssel 27X32 mm

Artikel-Nr.: 610900 27X32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 27 mm
Schlüsselweite 2 32 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüssellänge L 299 mm
maximale Maulbreite b1 60 mm
maximale Maulbreite b2 70 mm
maximale Maulhöhe h 10 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610900 27X32
EAN / GTIN 4045197384324
Herstellernummer 610900 27X32

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelmaulschlüssel  27X32 mm

Doppelmaulschlüssel 27X32 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
10,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
667 Stück sofort lieferbar
12,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
516 Stück sofort lieferbar
7,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
828 Stück sofort lieferbar
15,20 €
Maulstellung 1 15 15 15 15
Maulstellung 2 15 15 15 15
maximale Maulhöhe h 10 10 12,5 10
Norm DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 895 DIN 3110 ;ISO 3318
Schlüsselweite 1 27 27 27 27
Schlüsselweite 2 32 32 32 32
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb