Doppelmaulschlüssel 12X13 mm

Artikel-Nr.: 610900 12X13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
743 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 12 mm
Schlüsselweite 2 13 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüssellänge L 171 mm
maximale Maulbreite b1 29 mm
maximale Maulbreite b2 31 mm
maximale Maulhöhe h 6 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610900 12X13
EAN / GTIN 4045197348630
Herstellernummer 610900 12X13

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelmaulschlüssel  12X13 mm

Doppelmaulschlüssel 12X13 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
743 Stück sofort lieferbar
2,69 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 450 Stück sofort lieferbar
3,18 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
627 Stück sofort lieferbar
2,14 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 084 Stück sofort lieferbar
4,75 €
Maulstellung 1 15 15 15 15
Maulstellung 2 15 15 15 15
Schlüssellänge L 171 171 140 170
Schlüsselweite 1 12 12 12 12
Schlüsselweite 2 13 13 13 13
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb