Doppelmaulschlüssel 34X36 mm

Artikel-Nr.: 610900 34X36
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 34 mm
Schlüsselweite 2 36 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüssellänge L 325 mm
maximale Maulbreite b1 75 mm
maximale Maulbreite b2 80 mm
maximale Maulhöhe h 10 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610900 34X36
EAN / GTIN 4045197384362
Herstellernummer 610900 34X36

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelmaulschlüssel  34X36 mm

Doppelmaulschlüssel 34X36 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
16,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
354 Stück sofort lieferbar
18,75 €
Maulstellung 1 15 15
Maulstellung 2 15 15
Schlüssellänge L 325 325
Schlüsselweite 1 34 34
Schlüsselweite 2 36 36
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb