{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 34 mm | |
Schlüsselweite 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 325 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 75 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 80 mm | |
maximale Maulhöhe h | 10 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610950 34X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441508 | |
Herstellernummer | 610950 34X36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 34X36 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar
18,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
16,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein |
maximale Maulbreite b1 | 75 | 75 |
maximale Maulbreite b2 | 80 | 80 |
Schlüsselweite 1 | 34 | 34 |
Schlüsselweite 2 | 36 | 36 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |